Beli butterfly valve 4 inch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Spindo Carbon Steel Pipe (Black Steel)
    Mulai

    Rp309.900

    Spindo Carbon Steel Pipe (Black Steel)
    Deskripsi:
    Diameter 25mm, tebal 3.38mm; berat 2.5 kg/m
  2. MDT Butterfly Valve PTFE Seat Lever (Katup Kupu-Kupu)
    Mulai

    Rp1.699.900

    MDT Butterfly Valve PTFE Seat Lever (Katup Kupu-Kupu)
    Deskripsi:
    MDT Butterfly Valve, PTFE Seat, Lever, Wafer
    atribut:
    • Actuator: Lever Handle
    • End Standard: Wafer PN10-16/10K/150#
    • Pressure (bar): 10-16
    • STEM: SUS420
    • Seat: PTFE
    • Temperature (°C): 120
  3. BRC Butterfly Valve Wafer Type Lever Operated (Katup Kupu-Kupu)
    Mulai

    Rp179.900

    BRC Butterfly Valve Wafer Type Lever Operated (Katup Kupu-Kupu)
    Deskripsi:
    BUTTERFLY VALVE WAFER TYPE, LEVER OPERATED DN40 1-1/2inch BRC
    atribut:
    • Body Material: Ductile Iron/Cast Iron
    • Connection: 10K/ANSI 150/PN10/PN16
    • Disc: 304 (SCS13)
    • Seat: EPDM (-20 - 120°C)
    • Type: Lever
  4. MILWAUKEE VALVE Pneumatically Actuated Butterfly Valves (Katup Kupu-Kupu)
    Mulai

    Rp20.999.900

    MILWAUKEE VALVE Pneumatically Actuated Butterfly Valves (Katup Kupu-Kupu)
    Deskripsi:
    Ductile iron pneumatically-actuated butterfly valves have heavy-duty bodies that withstand vibration. Their ductility makes them more flexible and resistant to impact and cracking than cast iron.
    atribut:
    • Air Inlet Pressure: 80
    • Product Type: Pneumatically Actuated Butterfly Valve
    • Seat Material: EPDM
  5. Kitz 10K Aluminum Butterfly Valve (Lever, Short Neck) (10BJSUE Series) (Katup Kupu-Kupu)
    Mulai

    Rp989.900

    Kitz 10K Aluminum Butterfly Valve (Lever, Short Neck) (10BJSUE Series) (Katup Kupu-Kupu)
    atribut:
    • Material (stem): SUS403/SUS410
    • Material (disk): SCS14A
    • Material (stem bearing): PPS
    • Material (Sheet): EPDM
    • Material (O ring): EPDM
    • Material (Handle): ADC12
    • Body Material: ADC12
    • Class: 5K/10K
    • Dimension D1 (mm): 188
  6. ZUKI Butterfly Valve Lever Handle (Pegangan Tuas Katup Kupu-Kupu)
    Mulai

    Rp579.900

    ZUKI Butterfly Valve Lever Handle (Pegangan Tuas Katup Kupu-Kupu)
    Deskripsi:
    Butterfly Valve dengan tipe tuas handle berfungsi maksimal dalam menahan dan membuka tekanan air.
    atribut:
    • Type: Lever Handle
  7. Kitz 10K Aluminum Butterfly Valve Lever operation (Katup Kupu-Kupu)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Kitz 10K Aluminum Butterfly Valve Lever operation (Katup Kupu-Kupu)
    atribut:
    • Operation: Lever
    • Type: Wafer Disc
    • Body: Alumunium
    • Stem/ Disc: Stainless steel
    • Handle: Alumunium
    • Handle bolt: Carbon Steel
    • O-Ring: EPDM
    • Seat rubber: EPFM
    • Stop lever: Alumunium
  8. Ryuko Butterfly Valve uPVC with Lever Handle (Katup Kupu-Kupu)
    Mulai

    Rp629.900

    Ryuko Butterfly Valve uPVC with Lever Handle (Katup Kupu-Kupu)
    Deskripsi:
    Ryuko Butterfly Valve PVC 2 Inch / 63 mm JIS Industrial ValveRyuko Industrial Valve adalah Valve PVC adalah yang dirancang dengan standard dan spesifikasi tinggi yang banyak dibutuhkan untuk bidang IndustriButterfly Valve PVC adalah jenis katup quarter-turn (seperempat putaran) yang berfungsi mangatur aliran fluida atau gas melewati sistem perpipaan. Menggunakan katup yang berbentuk piringan yang dapat berputar 90 derajat untuk membuka dan menutup aliran dengan cepat atau mengatur laju aliran di suatu sistem perpipaan. Sangat direkomendasikan untuk sistem perpipaan yang membutuhkan ketahanan bahan kimia (Chemical Resistance)
    atribut:
    • Material: Body Valve : uPVC Premium; Seal : EPDM Premium
  9. TOYO VALVE Butterfly Valve JIS10K Alluminium SS Disc lever (Katup Kupu-Kupu)
    Mulai

    Rp1.399.900

    TOYO VALVE Butterfly Valve JIS10K Alluminium SS Disc lever (Katup Kupu-Kupu)
    atribut:
    • Body: Aluminium Die-Cast
    • Disc: Stainless Steel
    • STEM: Stainless Steel
    • Seat rubber: EPDM
  10. Kitz Ductile Butterfly Valve (20K) Wafer Type (Katup Kupu-Kupu)
    Mulai

    Rp6.399.900

    Kitz Ductile Butterfly Valve (20K) Wafer Type (Katup Kupu-Kupu)
    atribut:
    • Shape: Otherwise
    • Connection Method: Wafer
    • Valve Type: Butterfly Valves
    • Inspection Pressure (MPa): Valve box/(water pressure) 3.00 , Valve seat/(air pressure) 2.20
    • Standard: Face-to-face: JIS B2032 series number 46 , Tube connection: wafer-shaped (JIS 20K)
  11. MDT Butterfly Valve EPDM Seat Lever (Katup Kupu-Kupu)
    Mulai

    Rp389.900

    MDT Butterfly Valve EPDM Seat Lever (Katup Kupu-Kupu)
    Deskripsi:
    MDT Butterfly Valve, EPDM Seat, Lever Handle, Wafer
    atribut:
    • Actuator: Lever Handle
    • Body: CI (Cast Iron)
    • End Standard: Wafer PN10-16/10K/150#
    • STEM: SUS420
    • Seat: EPDM
    • Temperature (°C): 120
  12. Kitz 10K Aluminum Butterfly Valve (Gear, Short Neck) (G-10BJSUE Series) (Katup Kupu-Kupu)
    Mulai

    Rp839.900

    Kitz 10K Aluminum Butterfly Valve (Gear, Short Neck) (G-10BJSUE Series) (Katup Kupu-Kupu)
    atribut:
    • Material (stem): SUS403/SUS410
    • Material (disk): SCS14A
    • Material (stem bearing): PPS
    • Material (Sheet): EPDM
    • Material (O ring): EPDM
    • Body Material: ADC12
    • Class: 5K/10K
    • Maximum Working Pressure (MPa): 0.98[10]
  13. Braco Butterfly Valve Wafer Type Ductile Iron (Katup Kupu-Kupu)
    Mulai

    Rp199.900

    Braco Butterfly Valve Wafer Type Ductile Iron (Katup Kupu-Kupu)
    atribut:
    • Disc Material: 304 (SCS13)
    • Type: Lever
  14. Flowcon Butterfly Valve Wafer Type EPDM Lever
    Mulai

    Rp219.900

    Flowcon Butterfly Valve Wafer Type EPDM Lever
    atribut:
    • Body Material: Cast Iron
    • Connection Wafer to: PN10 / ANSI150 / JIS10K
    • Disc: CF8
    • Operating: Lever Operated
    • Seat: EPDM
  15. Weflo Butterfly Valve Lever Operated (Katup Kupu-Kupu)
    Mulai

    Rp759.900

    Weflo Butterfly Valve Lever Operated (Katup Kupu-Kupu)
    Deskripsi:
    * Meet or exceed the requirements of EN593, AS4795.1 and MSS SP-67.* Light Weight Design Type.* Replaceable Liner.* 2 Shafts Design.* Mounting Flange in accordance with ISO 5211 or MSS SP-102.* Connection Flanged Ends: PN10/16, Class 125 and Table D/E.* Rated Working Pressure 16 bar /250 psi.* WRAS Approved.
    atribut:
    • Body Material: Ductile Iron
    • Corossion Protection: Fusion Bonded Coating or Liquid Painting Interior and Exterior
    • Bushing Material: PTFE
    • Dimension C (mm): 30
    • Liner Material: EPDM or NBR
    • Shaft Material: Stainless Steel
    • Shaft Sealing Material: Rubber
  16. Kitz Ductile Iron 10K Butterfly Valve (10DJ Series) (Katup Kupu-Kupu)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Kitz Ductile Iron 10K Butterfly Valve (10DJ Series) (Katup Kupu-Kupu)
    atribut:
    • Material (stem): SUS403/SUS410
    • Material (Sheet): NBR
    • Material (O ring): NBR
    • Material (disk): FCD450+ENP
    • Bearing Material: POM
    • Body Material: FCD450
    • Class: 10K
    • Dimension D1 (mm): 180
    • Operating Temperature Range (°C): 0 to+70
  17. Osaka Spirit U Bolt (Iron/Unichrome)
    Mulai

    Rp3.900

    Osaka Spirit U Bolt (Iron/Unichrome)
    atribut:
    • Suitable Pipe Diameter (mm): 17.3
    • Suitable Pipe Nominal Size: 10A (3/8)
    • Thread Size d: M6
    • Dimensions k (mm): 36
    • Dimension B (mm): 25
    • Thread Type: Metric coarse
    • Dimension S (mm): 25
    • Material: Iron
    • Nominal Size: 10A(3/8)
    • Screw Length (mm): 25
    • Surface Treatment: Unichrome plating
    • Threads (mm): 1
  18. Spindo Pipa Black Steel
    Mulai

    Rp369.900

    Spindo Pipa Black Steel
    Deskripsi:
    Diameter 25mm, tebal 3.2mm; berat 2.41 kg/m
    atribut:
    • Length (m): 6
    • Material: Carbon Steel
  19. Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53
    Mulai

    Rp289.900

    Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53
    Deskripsi:
    Pipa baja yang umumnya digunakan untuk aplikasi mekanik dan bertekanan seperti untuk saluran uap, gas dan udara.
    atribut:
    • ASTM A-53: Grade B
    • Carbon: 0.3
    • Manganese: 1.2
    • Minimum Tensile Strength (MPa): 415
    • Minimum Tensile Strength (psi): 60000
    • Minimum Yield Strength (MPa): 240
    • Minimum Yield Strength (psi): 35000
    • Phosphorus: 0.05
    • Schedule No: 40
Daftar Harga butterfly valve 4 inch Terbaru October 2026
Spindo Carbon Steel Pipe (Black Steel)Rp309.900
MDT Butterfly Valve PTFE Seat Lever (Katup Kupu-Kupu)Rp1.699.900
BRC Butterfly Valve Wafer Type Lever Operated (Katup Kupu-Kupu)Rp179.900
MILWAUKEE VALVE Pneumatically Actuated Butterfly Valves (Katup Kupu-Kupu)Rp20.999.900
Kitz 10K Aluminum Butterfly Valve (Lever, Short Neck) (10BJSUE Series) (Katup Kupu-Kupu)Rp989.900
ZUKI Butterfly Valve Lever Handle (Pegangan Tuas Katup Kupu-Kupu)Rp579.900
Kitz 10K Aluminum Butterfly Valve Lever operation (Katup Kupu-Kupu)Rp2.299.900
Ryuko Butterfly Valve uPVC with Lever Handle (Katup Kupu-Kupu)Rp629.900
TOYO VALVE Butterfly Valve JIS10K Alluminium SS Disc lever (Katup Kupu-Kupu)Rp1.399.900
Kitz Ductile Butterfly Valve (20K) Wafer Type (Katup Kupu-Kupu)Rp6.399.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)